HFOT-67(BR) オットマン スツール YAMAZEN(山善) 33083768 HFOT-67(BR) オットマン スツール YAMAZEN(山善) 33083768 HFOT-67(BR) オットマン スツール YAMAZEN(山善) 33083768 HFOT-67(BR) オットマン スツール YAMAZEN(山善) 33083768

オットマン スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード33083768 品番HFOT-67(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

使い心地の良い、ふんわりとしたオットマン。一人掛けソファー(型番:HFOT-67)に合わせて、セットで贅沢に。足を伸ばした姿勢を保てる様にサポート。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地◎。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×480×310 本体質量(kg)4 用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、足置き、一人掛けチェア、ソファーチェアー、スツールチェア、スツールチェアー、ソファチェア、1人掛けチェア、1人掛けチェアー、一人掛けチェアー、ソファスツール、ソファースツールとして。 材質本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォーム 質量(kg)4 耐荷重(kg)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×480×310 素材
取扱説明書:(0.66MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33083768 HFOT-67(BR) 61500786 FLS-62OT(BR) リクライニングソファ用オットマン YAMAZEN(山善) リクライニングソファ用オットマン YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする