YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883 YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883 YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883 YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883 YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883 YIH-2S(MBK) 頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083883

頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33083883 品番YIH-2S(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック。1台分の設置面で、上下2段タイプに大容量収納。直径50mmの球形キャスターで、滑らかに移動。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。

材質スチール(粉体塗装、またはクロムめっき) 耐荷重(kg)120 マットブラック 質量(kg)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295-1895 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】[上]845×645〜845(50×5段階)、250(上・最低時)/[下]840×820 用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする