ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917 ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917 ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917 ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917 ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917 ASH-C(WL/BK) おしゃれ 棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 33083917

おしゃれ 棚付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33083917 品番 ASH-C(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。収納箇所(大)にはロングコートなどの長尺物、収納箇所(中)(小)には丈の短い上着や小物収納が可能。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)90 ウォルナット/ブラック 質量(kg)12.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×395×1510 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】625/405×1320/1015 用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。
取扱説明書:(1.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする