YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 履物収納
YAMAZEN(山善)の シューズラック
スリム シューズラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33083935
品番
SR-308R(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
脚部にはアジャスターが付いており、本体の高さを微調整することが可能。幅・奥行きもスリム設計で、狭い玄関周りで活躍できる。
段数
8段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×260×1830
用途
シューズラック、シューズボックス、下駄箱、靴箱として。玄関収納、靴収納、玄関に。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)
質量(kg)
3.8
色
マットホワイト
収納の目安
8足
取扱説明書:
(0.98MB)