COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
テクニカルウォームグローブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33085037
品番
CR-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
機能
防寒
色
ネイビー
サイズ
LL
全長(cm)
29.5
用途
防寒手袋
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24