COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
テクニカルウォームグローブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
グレー
注文コード
33085055
品番
CR-3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
機能
防寒
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
29
用途
防寒手袋
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24