COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
軽量透湿防水防寒手袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
33085089
品番
BL-355400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスも良い、軽量防水防寒手袋
機能
軽量・防水・防寒
色
ネイビー×ブラック
サイズ
L
全長(cm)
30
用途
防寒手袋
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28