アウターアジャストボルトユニット(右用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33086576 品番Y6TA98020
参考基準価格(税別)¥208 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33086576
2020-09-25
用途:
シフターアジャストロックボルトの交換
製造業

品質良好
ネジ直径4.8mm(M5)、全長26.5mm、ネジの長さ15mm

ブレーキ用のロックボルトとはネジ径が異なる為流用不能。
ワイヤーの受けは5.8mmありブレーキのアウターキャップも入るが、
ブレーキアジャストロックボルトのネジ径は5.8mm(M6)とネジの径が異なった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする