テクセルSAINT
テクセルSAINTの 内装資材
テクセルSAINTの 下地材
テクセルSAINTの 遮音シート
防音パネル 4枚仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
33086769
品番
FX-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
高さ(mm)
外寸・内寸:1800
用途
コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途
材質
ポリプロピレン+グラスウール
質量(kg)
28.8
短辺(mm)
外寸:900、内寸:808
長辺(mm)
外寸:900、内寸:808
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
875×1800×50
注意
※対象とする機器は内壁から10cm以上離してください。
※また、高温下での使用は変形の恐れがございます。
※なお、発電機等の排気が長時間受ける場合、FX-1000HR(耐熱仕様)を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。