FX-1800 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086778 FX-1800 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086778 FX-1800 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086778

防音パネル パネル単体(追加用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33086778 品番FX-1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。

用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途(FX-1800 4枚仕様に追加ジョイント用) 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)7.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
注意
※対象とする機器は内壁から10cm以上離してください。
※また、高温下での使用は変形の恐れがございます。
※なお、発電機等の排気が長時間受ける場合、FX-1000HR(耐熱仕様)を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする