※使用例
テクセルSAINT
テクセルSAINTの 内装資材
テクセルSAINTの 下地材
テクセルSAINTの 遮音シート
防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
33086787
品番
FX-1000HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
高さ(mm)
外寸・内寸:1000
用途
発電機等の騒音対策用途
材質
ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)
17.4
短辺(mm)
外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)
外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
875×1000×50、1175×1000×50
注意
※発電機等の排気口の中心が高さ50cmを超えるものは使用できません。
※排気口からパネルまでの距離を必ず20cm以上離してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。