3/22より値下げ!現場を応援
おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の その他革手袋
シープスキン アテ付マジック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33086979
品番
K-434
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。
サイズ
L
全長(cm)
約23.0
袖口仕様
マジックタイプ
材質
掌部/羊革
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
中指長(cm)
約9.0
手のひらまわり(cm)
約20.0
手の平幅(cm)
11
アズワン品番
65-2075-72