シープスキン アテ付マジック

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33086988 品番 K-434
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。

サイズLL 全長(cm)約24.0 袖口仕様マジックタイプ 材質掌部/羊革 アテ有無アテ付き 入数(双)1 中指長(cm)約10.0 手のひらまわり(cm)約22.0 手の平幅(cm)11 アズワン品番65-2075-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
軽作業
製造業

革質は柔らかく使いやすいです。コスパは良いですが縫製は値段並みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする