イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの 部品・オプション テント倉庫
雨樋
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(m)
3
注文コード
33087085
品番
TOI30-10(TOI-11)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。
用途
イージーアップテント専用
セット内容
雨樋(1枚)、雨樋用クリップ付調整ベルト(12本)
材質
ターポリン
寸法(m)
3
注意
※雨樋を設置する際には取扱説明書に則り、雨樋に傾斜がつくように取り付けてください。傾斜が緩やかな場合m雨が溜まり重みでフレームが歪む可能性がございます。無人の状態で放置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません