レジンアンカーFEB RM2 打撃式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 外径(mm)9 注文コード33087304 品番539796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
ビニルエステル樹脂です。
ガラスカプセルです。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃〜+25℃)に保管してください。
水中施工が可能です。

材質ビニルエステル樹脂 全長(mm)85 ドリル径(Φmm)10(異形棒鋼) 外径(mm)9 用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。 トラスコ品番148-1684 容量(mL)3.8 質量(g)132 タイプ8回転 使用ボルトM8(異形棒鋼) 長期許容引張荷重(kN[kgf])4.6 短期許容引張荷重(kN[kgf])8.7 最大引張荷重(kN)42.4 穿孔深さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする