曜日別特売
SPU-131N-SS ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全 33087356

ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)19
内容量1袋(10双)注文コード33087356品番SPU-131N-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。

用途電子部品、精密機器の組立、検査サイズSSコーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン全長(cm)19中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)16.8トラスコ品番137-2348材質ポリエステル、TPU、ポリウレタン質量(g)160入数(双)10機能耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33087356
2024-03-13
用途: 化粧品包装セット作業時等

まずはサイズ感がとても良い、ある程度の従業員全員の手のサイズにフィットするものが必ず見つかる。そして丈夫で長持ちをする。

対象商品 : 33087365
2023-06-18
用途: 製造商品の検品
その他業種

付け感もあまり感じなく、細かい作業もしやすいです。

対象商品 : 33087356
2021-03-31
用途: 製品検査、ラッキング等

SSサイズが他ではあまり見かけなくて助かります。
ブランドも確かなところなので使い勝手はもちろん安心して使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 33087374
2021-05-13
用途: 機械の掃除に

手が汚れにくく指先コートがあるので丈夫で、高価すぎなくて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする