ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33087575
品番
PCF235NS-25.5
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
機能
耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収
足幅
EEE
材質(先芯)
プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)
アズワン品番
64-8050-15
材質(インソール)
PEカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴