曜日別特売
CDBJ2D16-15-RN-A CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2D16) SMC 33087915

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2D16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード33087915品番CDBJ2D16-15-RN-A
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロックの位置(R) ロッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする