ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用清掃用品
ミドリ安全の クリーンルーム用粘着ローラー
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
33088038
品番
36-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
160mm幅テープ用のハンドルです。
材質
シャフト:ステンレス
キャップ:ポリエチレン
幅(mm)
160
セット内容
キャップ20個、ハンドル10本
用途
食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。
トラスコ品番
162-2403
長さ(mm)
360
質量(kg)
1.8
アズワン品番
64-5038-79
テープ
90周
注意
テープは別売りです。