瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口瓶 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33088047
品番
0112BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れた容器です。
食品にも使用できます。
容量(L)
0.1
材質
ポリエチレン(PE)
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
幅(mm)
46
高さ(mm)
100
内径A(Φmm)
16
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。