瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口瓶 茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33088099
品番
0121BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れた容器です。
食品にも使用できます。
容量(L)
3
材質
ポリエチレン(PE)
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
幅(mm)
147
高さ(mm)
307
内径A(Φmm)
40
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。