SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品スタンド
プラジェットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33088153
品番
PJ-S2
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
144-8411
適合機種
プラジェット全機種
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
168
質量(g)
840
アズワン品番
65-0505-54