6300000653 強力マグネット付 伸縮コーン グリーンクロス 33088214 6300000653 強力マグネット付 伸縮コーン グリーンクロス 33088214 6300000653 強力マグネット付 伸縮コーン グリーンクロス 33088214 6300000653 強力マグネット付 伸縮コーン グリーンクロス 33088214 6300000653 強力マグネット付 伸縮コーン グリーンクロス 33088214

強力マグネット付 伸縮コーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33088214 品番6300000653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。
また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。

オレンジ 用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。 材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム 寸法(mm)290×290×70〜700 質量(kg)0.8 高さ(mm)70〜700 種類伸縮式 アズワン品番64-6575-30 デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする