グリーンクロス
グリーンクロスの 日用雑貨
グリーンクロスの ラック・フック
カチット箒キャッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33088239
品番
1129700010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄をキャッチ部に押し込んで使います。
ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。
チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
材質
本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:Φ48.62単管用並行クランプ
寸法(mm)
510×100×120
質量(g)
600
取付け方法
単管設置タイプ(単管クランプ取付済)
アズワン品番
64-6553-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった