ゴムデラックス(DX) 巧の力

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズSS 注文コード33088327 品番BP-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!

サイズSS 材質(表)天然ゴムラテックス 種別厚手 材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛) 厚さ(mm)0.5 規格食品衛生法適合 入数(双)1 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.5 材質(裏)レーヨン(練り込み) 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
水仕事

裏地がないのが気に入っています。すぐ乾くし。
だのになぜか商品説明では「 裏:綿パイル(植毛)」となってます。

対象商品:
22463902
2025-07-30
用途:
農作業の水仕事
農・林・水産業

安価ですが、裏地がないので脱着がしづらいく、夏は熱くなって使用困難です。インナー手袋をした方が良いかもしれません。

対象商品:
22463927
2024-10-23
用途:
海での作業
農・林・水産業

すぐに切れたらゴム臭いかと思っていましたが、丈夫でとても使いやすく満足です。

対象商品:
22463918
2023-08-31
用途:
水仕事
有限会社渡辺鍍金工業所 様

丈夫で長持ち、意外と細かい作業にも適してます。便利グッツです。

対象商品:
22463918
2022-11-16
用途:
洗車作業
飲食業

主に営業車や自家用車を洗車する時に使用するのですが、とても満足しています。

対象商品:
22463927
2021-10-12
用途:
農作業
農・林・水産業

とても履きやすく見た目以上に丈夫なので重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
22463902
2024-01-25
用途:
家庭菜園での農作業
その他業種

脱ぐ時に指の部分を引っ張ると千切れ廃棄耐久性が無い。

対象商品:
22463902
2021-05-17
用途:
家庭菜園
不動産業

この前に注文した商品よりもちょっと薄手でいい感じで使い易いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする