WM-6000 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33088844 品番KV72091 25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ツインフレックス【特許取得:特許第4004831号】で、スムーズな屈曲を促進します。
フレックスラインにより、本底がスムーズに屈曲する事で、着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。
脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

サイズ(cm)25 機能ツインフレックス、インソール(取り外し可) ホワイト 足幅4E 材質ポリエステル、PVC 形状ローカット 種類テニスシューズ 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする