曜日別特売
KF79512  27.0 ウィンブルドン 038  ブラック アサヒシューズ 33089447

ウィンブルドン 038 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード33089447品番KF79512 27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

サイズ(cm)27機能反射材、インソール(取り外し可)ブラック足幅3E材質ポリエステル、PVC形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33089465
2020-04-05
用途: 作業上で
運輸・通信業

普通の29cmよりは つま先部分が 細目 みたいで 履いて3日目で ? 足指に痛みと違和感が出ました ほぼ 1日作業するのには 向かない気がしますが 今は 休日に 使ってます 購入するなら 1サイズ 上が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする