ウィンブルドン L031 サンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33090235 品番 KF78421 24.0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。

サイズ(cm)24 機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性) サンドベージュ 足幅3E 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする