KF78422 24.5 ウィンブルドン L031 グレー アサヒシューズ 33090314

ウィンブルドン L031 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード33090314品番KF78422 24.5
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。

サイズ(cm)24.5材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットグレー種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする