曜日別特売
KF78431 23.5 ウィンブルドン L032 ワイン アサヒシューズ 33090646

ウィンブルドン L032 ワイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード33090646品番KF78431 23.5
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

サイズ(cm)23.5材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットワイン種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする