PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋
PackStyle(パックスタイル)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
PackStyle(パックスタイル)の ポリロール
PSロールポリ エンボス加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33092186
品番
11号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
形状
ロール
サイズ
11号
入数(枚)
2800
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。