ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
BANバンドクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33092281
品番
BAN-700
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
バンド厚さ(mm)
1
バンド長さ(m)
7
バンド幅(mm)
25
角度(°)
60〜180
質量(kg)
0.1
トラスコ品番
837-9317