曜日別特売
DQSP-M Dual Link DVI 光延長器 OPHIT 33092615

Dual Link DVI 光延長器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1セット(1組)注文コード33092615品番DQSP-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

2チャンネルのマルチモード光ケーブルで2560×1600のDual Link信号を300Mまで画質劣化無しで延長。
WQXGA

用途
プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
消費電力(W)Tx:Single-0.7/Dual-1.2、Rx:1.25解像度Singlelink:WUXGA(1920x1200)、Duallink:WQXGA(2560x1600)コネクタElectrical:24pin DVI-D Plug、Optical:2-channel SC type電源供給100~240V_with_DC_5V_2ARoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)Single link、Dual link共に最大300パッケージDQSP(Tx/Rx)5V 2a 電源アダプター 2pcs、マニュアル、(光ケーブルは含んでおりません)帯域幅(Gbps)ビデオ:3.5(Dual link)
注意
出力機器と入力機器の接続する側が決まっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする