画像準備中

ストレッチブルゾン 2503-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33097077 品番 25034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スーパーストレッチ素材のスタイリッシュなブルゾン

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュ サイズM 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル63、綿34、ポリウレタン3 仕様袖ペンさし、裾アジャスター 胸囲(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)59 生地性能ストレッチ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする