アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
裏アルミブルゾン 583-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
33097829
品番
5831
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ポケット、反射テープ、胸ファスナー付きポケット、フード取り外し、裏地アルミ・内ポケット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
身幅(cm)
61
生地
裏アルミ、中綿キルト