アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
裏アルミブルゾン 583-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33097838
品番
5831
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ポケット、反射テープ、胸ファスナー付きポケット、フード取り外し、裏地アルミ・内ポケット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
身幅(cm)
63
生地
裏アルミ、中綿キルト