画像準備中

裏アルミブルゾン 583-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33097865 品番 5831
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー サイズ5L 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100 仕様胸ポケット、反射テープ、胸ファスナー付きポケット、フード取り外し、裏地アルミ・内ポケット 肩幅(cm)58 袖丈(cm)66 着丈(cm)76 身幅(cm)69 生地裏アルミ、中綿キルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする