アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの つなぎ
アタックベースの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ 3511-30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33097953
品番
351130
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
胸ファスナー付ポケット、フード取り外しファスナー、ファスナー付きポケット、内ポケット、袖ペン差し
胸囲(cm)
126
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
104〜116
パンツ丈(cm)
101
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
機能
防寒
ヒップ(cm)
128
上着丈(cm)
57
生地
中綿
中綿(g)
120