アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの つなぎ
アタックベースの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ 3511-30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33097978
品番
351130
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
胸ファスナー付ポケット、フード取り外しファスナー、ファスナー付きポケット、内ポケット、袖ペン差し
胸囲(cm)
134
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
112〜124
パンツ丈(cm)
107
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
機能
防寒
ヒップ(cm)
136
上着丈(cm)
59
生地
中綿
中綿(g)
120