アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの つなぎ
アタックベースの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ 3511-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
33098023
品番
351130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
胸ファスナー付ポケット、フード取り外しファスナー、ファスナー付きポケット、内ポケット、袖ペン差し
胸囲(cm)
130
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
108〜120
パンツ丈(cm)
104
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
機能
防寒
ヒップ(cm)
132
上着丈(cm)
58
生地
中綿
中綿(g)
120