アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防水防寒ジャケット 785-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33098084
品番
7851
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
防水防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
反射パイピング、フード取り外し、W前立て、袖ペン差し、袖アジャスター、4ポケット、内ポケット
胸囲(cm)
135
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
耐水圧(mm)
10000
生地
タスラン、中綿、シンサレート入り
透湿度(g/m
2
・h)
3000・24