画像準備中

防水防寒ジャケット 785-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33098233 品番 7851
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
レッド サイズL 種別防水防寒ジャケット 混率(%)ポリエステル100 仕様反射パイピング、フード取り外し、W前立て、袖ペン差し、袖アジャスター、4ポケット、内ポケット 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 耐水圧(mm)10000 生地タスラン、中綿、シンサレート入り 透湿度(g/m2・h)3000・24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする