画像準備中

裏ブロックフリースパンツ 478-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33098547 品番 47815
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。(吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保存維持しながら、汗を素早く外へ逃がす)
暖かさをキープし、体温の低下を防ぎます。裏起毛で、寒さから体をガード。着心地の良いやさしい手触りです。ストレッチ素材で体の動きを常にサポートし、
違和感を感じないスムーズな動きを実現。吸汗速乾性により、汗によるベトつきを抑え、爽やかな着心地をキープします。

ペイントブラック サイズM 機能保温 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン20・背面ブロックフリース/ポリエステル100 股下(cm)70 仕様前開き、裏ブロックフリース 種別フリースパンツ ウエスト(cm)76〜84 生地ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする