HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 服飾小物
HUMMER(ハマー)の 防寒用品 服飾小物
HUMMER(ハマー)の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー 924-50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33098845
品番
924-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、保温、コンプレッション、再帰反射
生地
裏シャギー