画像準備中

ウエストウォーマー 926-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33098897 品番926-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL 幅(cm)40 混率(%)ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5 機能ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント 適応寸法(cm)85〜105 丈(cm)32 生地裏シャギー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする