HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 服飾小物
HUMMER(ハマー)の 防寒用品 服飾小物
HUMMER(ハマー)の 腹巻
ウエストウォーマー 926-50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33098906
品番
926-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ペイントブラック
サイズ
L
幅(cm)
32
混率(%)
ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント
適応寸法(cm)
70〜90
丈(cm)
32
生地
裏シャギー