HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 服飾小物
HUMMER(ハマー)の 防寒用品 服飾小物
HUMMER(ハマー)の 腹巻
ウエストウォーマー 926-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33098915
品番
926-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ペイントブラック
サイズ
LL
幅(cm)
40
混率(%)
ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント
適応寸法(cm)
85〜105
丈(cm)
32
生地
裏シャギー