画像準備中

防水防寒パンツ 788-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33098967 品番 7882
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890
ネイビー サイズL 種別防寒パンツ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 仕様ファスナー付きスルーポケット、前ファスナー付き、後ろウエスト部段差 ウエスト(cm)80〜88 耐水圧(mm)10000 生地タスラン、中綿、シンサレート入り 透湿度(g/m2・h)3000・24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする