SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
PDラベル (白無地・強粘着)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500枚×3束)
注文コード
33099125
品番
82005361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
色(柄)
白無地
ラベルサイズ(mm)
P92×W60
用途
幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。
適合機種
レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ
種別
B-1 縦 折
基材
感熱紙
加工
セパミシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。