曜日別特売
#600 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 33099335

#600 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 33099335
#600 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 33099335
モノタロウ

研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
粒度#600
内容量1パック(5本)注文コード33099335品番#600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。

用途一般研磨用適合材金属、木工、樹脂、塗面全般粒度#600砥材WAベルト幅(mm)60基材コットン布ベルト長さ(mm)260質量(1箱あたり)(g)30接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33099274
2023-09-04
用途: 鋼板の表面研磨
製造業

少量しか使用しないので、小ロットで購入できたのは良かったです。
しかしながら、在庫限りとの事でしたので残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 33099256
2020-03-11
用途: 補修作業
Trust Hand建設業・工事業

普段メーカーの物を使用していますが、今回お試しで購入しました、メーカーの物に比べてみると残念職人としては使えない、DIYであれば充分。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 33099256
2019-03-22
用途: 角パイプの黒皮取り

ローラーミニコがこのベルトを使うことによって用途拡大
ただステンレス削るときにしっかり掃除しないとだけれど

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする